Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kabeltronik 690205100 Schaltdraht Yv0(St)Y 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045736
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     690205100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
3m Kabeltronik 690205100 Schaltdraht Yv0(St)Y 2 x 0.50mm² Grau Meterware

Kabeltronik 690205100 Schaltdraht Yv0(St)Y 2 x 0.50mm² Grau Meterware

Verdrahtungsleitung für die interne Gestellverdrahtung. Der Folienschirm ist mit dem Mantel verbacken und wird beim Absetzen in einem Arbeitsgang entfernt.

Kategorie: Schaltdraht
Kabeltyp: Yv0(St)Y
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 2 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 2.90 mm
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 250 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 690205100
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: 0.4 mm
Material (Details): Cu-Draht, vz
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Farbe: grau
Produkt-Art: Schaltdraht
Typ: 690205100
Hersteller-Nr.: 690205100
EAN: - - - - - - - - -
Tragfähigkeit: 250 kg.

Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht yv 2 x 0.50 mm², schaltdraht, schaltdraht 0,5 mm², Kabeltronik, 690205100, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,77*
1 Tag
278
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,03*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.