Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 1,5 mm
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,5 mm², AWG 20, gelb, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F6040
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     065005004
EAN/GTIN:
     4099891178086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Wärmebeständige Schaltlitzen halogenfrei Typ LiH-T120. Mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit und Kriechfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln Querschnitt 0,50 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE-E
Außendurchmesser:
1.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
64 x 0,1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
900 V
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 gelb, litze, litze gelb, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5025* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,16*
€ 66,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.