Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,88 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 1,63 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,88 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 1,63 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,88 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 1,63 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F265
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     571911804
EAN/GTIN:
     4099891175047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 571911804, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.63 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
gelb
Leiteraufbau:
19 x 0,254 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,88 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze gelb, litze, litze awg18, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.