Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,13 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 0,91 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F8558
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102603
EAN/GTIN:
     4099891600105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht grün
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370102603, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.91 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 50.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,4685* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 56,24*
€ 66,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,33*
€ 62,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.