Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, gelb, Außen-Ø 1,01 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, gelb, Außen-Ø 1,01 mm
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,21 mm², AWG 24, gelb, Außen-Ø 1,01 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F8551
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102404
EAN/GTIN:
     4099891600037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht gelb
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370102404, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.01 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,21 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 56,75*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 64,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 51,23*
€ 60,96
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,421* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 5.675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.