Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, TEFZEL WIRE, 0,05 mm², AWG 30, gelb, Außen-Ø 0,56 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, TEFZEL WIRE, 0,05 mm², AWG 30, gelb, Außen-Ø 0,56 mm
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, TEFZEL WIRE, 0,05 mm², AWG 30, gelb, Außen-Ø 0,56 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F5008
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     100-30TY
EAN/GTIN:
     4099891168674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht gelb
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Spule, Isolierte Wire-Wrap-Schaltdrähte Typ OK 100. Nach VDE 0881 Mit 0,25 mm Drahtstärke AWG 30 Typ 100-30.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.56 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
gelb
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
375 V
Prüfspannung:
1.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-90 °C bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,32*
€ 58,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,94*
€ 57,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,11*
€ 53,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.