Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25705


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25705
Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25705
Artikel-Nr.:
     4502-91F4656
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25705
EAN/GTIN:
     4031026305837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kunststoff-Clip Serie HelaGuard, HellermannTyton PACC42 Mit integriertem Deckel, für Kunststoffschläuche. Schlauchdurchmesser: 42 mm Befestigungsloch für Gewinde: M6 Material: Polyamid 6.6 Farbe: schwarz Betriebstemperatur: - 50 bis +135 °C Brandschutzeigenschaft: entspricht UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Schlauchbefestigung
Höhe:
60 mm
Kopfdurchmesser:
42 mm
Länge:
57 mm
Material:
Nylon
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Befestigungsschelle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
1.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Schlauchschelle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,242*
€ 3,092*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,12*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,37*
€ 3,27*
5
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11207
ab € 2,97*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.