Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-25705
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25705
EAN/GTIN:
     4031026305837
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,222*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,062*
€ 3,64378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,992*
€ 3,56048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,882*
€ 3,42958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11207
ab € 2,9864*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.