Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 4-10 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 4-10 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Kunststoff-Geflechtschlauch, Bereich 4-10 mm, schwarz, halogenfrei, -50 bis 150
Artikel-Nr.:
     4502-91F4140
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0239 202 010
EAN/GTIN:
     4025113186966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch, 1 0239 202 010, Flexa Geflecht, bestehend aus rund geflochtenen Monofilen mit doppelt gekreuzten Schlingen in den verschiedenen Flechtwinkeln. Features * Leichtes Einziehen von Kabeln * Durch Strecken stramm aufzubringen * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig Anwendungen * Kabelbündelung * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
4-10 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5291*
€ 0,6791*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5321*
€ 0,6821*
100
Frei Haus
ab € 0,5397*
€ 0,6897*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6042*
€ 0,7542*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,47*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,14*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,401*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,53*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,88*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,83*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 24,81*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,7035*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,82848*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93499*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,04097*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,04834*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,76172*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.