Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD56-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 063
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 063
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 063
Artikel-Nr.:
     3517B-95899983
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010023063
EAN/GTIN:
     4025113266705
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive

Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD56-M50

Metall-Schlaucholive gerade NIMS-M, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 90,24*
5
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 90,35*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 80,8465*
€ 90,7465*
3 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 104,82*
€ 146,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,3856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 451,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
12061809050
ab € 62,9951*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.