Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch schwarz halogenfrei NW5, ca.4-10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132691
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     HG-PA4-10SW
EAN/GTIN:
     4025113186966
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch HG-PA, Ringe aus Polyamid-Monofilen, Rundgeflecht Material: Polyamid 6.6 Monofile, Durchmesser 0,25 mm Temperaturbereich: -50°C...+120°C ^ 150°C, Farbe: schwarz Eigenschaften: axial aufstauchbar / leichtes Einziehen von Kabeln / durch Strecken stramm aufzubringen / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / halogenfrei / selbstverlöschend und flammwidrig Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Temperatur: -50...+120 °C, Zulassung nach UR: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 5 mm, Bündeldurchmesser: 4...10 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: false, Zulassung nach DIN 5510: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HG-PA4-10SW
Ident Code:
10239202010
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5291*
€ 0,6891*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5321*
€ 0,6921*
100
Frei Haus
ab € 0,5397*
€ 0,6997*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6042*
€ 0,7642*
100
€ 5,95*
ab € 0,6246*
€ 0,8046*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6921*
€ 0,8236
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5321*
€ 0,6332
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 69,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,44*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,59*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,701*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,451*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,64*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,99*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,91*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,10*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,86282*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,97933*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,07531*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,06268*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,83605*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.