Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6.9 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PP, schwarz, 1 0231 002 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wellschlauch, Innen-Ø 6.9 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PP, schwarz, 1 0231 002 0
Wellschlauch, Innen-Ø 6.9 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PP, schwarz, 1 0231 002 0
Wellschlauch, Innen-Ø 6.9 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PP, schwarz, 1 0231 002 0
Artikel-Nr.:
     4502-91F3130
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0231 002 006
EAN/GTIN:
     4025113176356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schutzschläuche, 1 0231 002 006, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil, sehr flexibel und für wirtschaftliche Anwendungen. Features * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Beständig gegen wässrige Salze, Säuren, Alkalien * Weitgehend Lösungsmittelbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Sehr gut UV-beständig * Flammgeschützt Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
15 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6.9 mm
Material:
PP
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, schutzschlauch flexa, wellrohr, installationskanal schwarz, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,42*
€ 38,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,67*
€ 38,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,218*
€ 39,288*
€ 3,90*
ab € 30,61*
€ 39,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 69,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,85*
€ 79,5515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,62*
€ 61,4278
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,53*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,3582*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,0255*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 66,43*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,46*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 67,01*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.