Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, schwarz, 1 0233 209 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, schwarz, 1 0233 209 0
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, schwarz, 1 0233 209 0
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, PA, schwarz, 1 0233 209 0
Artikel-Nr.:
     4502-91F3104
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 209 006
EAN/GTIN:
     4025113105516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0233 209 006, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil und reduziertem Feuerschutz. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis zu + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Frei von Silikon, Cadmium, Halogen * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Elektroanlagen * Fahrzeugbau * Maschinenbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
13 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6.5 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,95*
€ 63,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,70*
€ 63,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,4585*
€ 64,0785*
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 64,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 89,75*
€ 108,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,92*
€ 129,6148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,40*
€ 126,616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,60*
€ 122,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,43*
€ 115,9417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,75*
€ 106,8025
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,795* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,45*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,0355*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 66,41*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,36*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 67,085*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.