Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3084
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0261 242 012
EAN/GTIN:
     4025113202895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschläuche, 1 0261 242 012, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Er hat ein feines Profil, wird zur Nachrüstung und Reparatur verwendet, ist geschlitzt und hat die Norm HB (UL 94). Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Elektroanlagen * nachträgliche Installation und Reparaturen * Fahrzeugbau * Maschinenbau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,39*
€ 84,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,185*
€ 84,615*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,33*
€ 94,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 111,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,55*
€ 132,7445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,81*
€ 130,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,00*
€ 123,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,20*
€ 104,958
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,26*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.