Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PA, schwarz, 1 0258 202 006


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PA, schwarz, 1 0258 202 006
Wellschlauch, Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PA, schwarz, 1 0258 202 006
Wellschlauch, Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 15 mm, PA, schwarz, 1 0258 202 006
Artikel-Nr.:
     4502-91F3014
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0258 202 006
EAN/GTIN:
     4025113201249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0258 202 006, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, für schwere Anwendungen, Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Gute Isolationseigenschaften * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Elektroanlagen * Maschinenbau * Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
15 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
6 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,8882*
€ 2,3682*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8904*
€ 2,3704*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1155*
€ 2,6255*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,71*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 2,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012007
ab € 0,8282*
Zubehör
Flexa
15030012207
ab € 0,8282*
Zubehör
Flexa
15030028207
ab € 0,6882*
Zubehör
Flexa
15030028007
ab € 34,54*
Zubehör
Flexa
15030020207
ab € 0,9761*
Zubehör
Flexa
15030020007
ab € 0,9761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.