Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst TPE RQE Ø10mm 6,4mm(14) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789J68
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030012207
EAN/GTIN:
     4025113171634
Suchbegriffe:
Endtülle
Wellschlauch
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
Endtülle Kst TPE RQE Ø10mm 6,4mm(14) Thermoplastische Elastomere (TPE) RQE,AD10,0
Weitere Informationen:
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Temperatur:
-40 - 120 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: endtülle, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8282*
€ 1,0782*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8292*
€ 1,0792*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,84189*
€ 1,09189*
50
Frei Haus
ab € 0,8446*
€ 1,0946*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,92152*
€ 1,19152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,19152*
€ 1,41791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13152*
€ 1,34651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06152*
€ 1,26321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92152*
€ 1,09661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201006
ab € 69,13*
Zubehör
Flexa
10236202006
ab € 1,63*
Zubehör
Flexa
10258202006
ab € 93,65*
Zubehör
Flexa
10243202006
ab € 83,56*
Zubehör
Flexa
10236209006
ab € 1,3882*
Zubehör
Flexa
10242202006
ab € 68,65*
Zubehör
Flexa
10259202006
ab € 1,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.