Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 29 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 50 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3006
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0236 202 029
EAN/GTIN:
     4025113105912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0236 202 029, Flexa Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkeit * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig Anwendungen * Automation * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Elektroanlagen * Maschinenbau * Erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
50 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
29 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 10,36*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,0433*
€ 10,3833*
25
Frei Haus
ab € 9,0692*
€ 10,4492*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,15063*
€ 10,52063*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 13,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,06*
€ 14,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 340,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,702*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,21*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,491*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,95*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,202*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.