Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 130 mm, Metall/PA, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 130 mm, Metall/PA, schwarz
Schutzschlauch, Innen-Ø 49 mm, Außen-Ø 56 mm, BR 130 mm, Metall/PA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F2621
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2013 202 049
EAN/GTIN:
     4025113179142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch, 1 2013 202 049, Flexa Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil und PA-Mantel. Features * Flexibel * Flüssigkeitsdicht * Zugfest * Silikon-, cadmium-, halogenfrei * Öl- und benzinbeständig * Querdruckbelastbar Anwendungen * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen * Maschinenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Biegeradius:
130 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
49 mm
Material:
Metall/PA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, flexa metallschlauch, spiralband, installationskanal schwarz, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 563,56*
€ 639,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 568,32*
€ 639,53*
€ 5,95*
ab € 703,50175*
€ 786,81175*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,1475*
€ 794,3375*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 899,01*
€ 998,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 998,63*
€ 1.188,3697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 979,59*
€ 1.165,7121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 946,56*
€ 1.126,4064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 926,18*
€ 1.102,1542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 899,01*
€ 1.069,8219
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 35,9604* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.