Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PA Ø56mm IP68 sw Polyamid (PA) -50-115°C SPR-PA,AD56


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12013202049 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12013202049 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D779J70
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12013202049
EAN/GTIN:
     4025113179142
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST PA Ø56mm IP68 sw Polyamid (PA) -50-115°C SPR-PA,AD56
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm mm
Biegeradius, statisch:
280 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-50 - 115 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
schwarz
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0.8 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
49 mm mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyamid (PA)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 568,39*
€ 632,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 565,83*
€ 633,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 702,20175*
€ 777,64175*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,8375*
€ 785,1275*
Frei Haus
ab € 907,06*
€ 988,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 777,64175*
€ 925,39368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 766,82175*
€ 912,51788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 737,20175*
€ 877,27008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,66175*
€ 858,77748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 702,20175*
€ 835,62008
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 28,08807* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.