Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 51 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 51 mm
Kunststoff-Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, schwarz, (L) 51 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2521
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5109 010 212
EAN/GTIN:
     4025113197986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5109 010 212, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei  * Optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M12
Länge:
51 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,0403*
€ 5,1103*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,11162*
€ 5,19162*
20
€ 5,95*
ab € 4,49147*
€ 5,56147*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,5214*
€ 5,5814*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10254202006
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
10261201006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10267202006
ab € 0,75*
Zubehör
Flexa
10261202006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10233201006
ab € 1,1782*
Zubehör
Flexa
10232201006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10233202006
ab € 1,1919*
Zubehör
Flexa
10237202006
ab € 1,5182*
Zubehör
Flexa
10233209006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10231002006
ab € 0,5882*
Zubehör
Flexa
10261242006
ab € 0,993*
Zubehör
Flexa
10267201006
ab € 0,757*
Zubehör
Flexa
10261209006
ab € 0,8944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.