| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0178 Herst.-Nr.: 0040430 EAN/GTIN: 4030641404307 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0040430, DOLD Das 0040430 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung am Ein-Taster * Integrierter Kurzschluss- und Überspannungsschutz * Abnehmbare Klemmleisten * Wahlweise Querschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 100 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 VDC/230 VAC | Höhe: | 74 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Schließer verzögert (1-10 s) + 1 Öffner als | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,08* | € 388,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,60* | € 392,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,87* | € 396,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,79* | € 407,74* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,89* | € 584,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|