Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold BO 5988 Modul, 24 V dc, 230V ac, 2-Kanal, 1 Hilfsschalter, 3 ISO 13849-1, Selbstüberwachung 3 SIL IEC 61508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408721
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BO 5988.47/124 DC24V + AC230V 1-10s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Versorgungsspannung = 24 V dc, 230V ac
Anzahl der Kanäle = 2
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Selbstüberwachung
Bereich = Safemaster
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Tiefe = 121mm
Länge = 74mm

EN 60204-1 (Stop-Funktionen), EN 418, prEN574, prEN 954-1. BG, SUVA, UL, CSA. Not-Aus-Modul, BO5988.47/124. Not-Aus-Schaltungen von Maschinen Überwachung von Schiebeschutzgittern SK 4 (bei entsprechennder Verschaltung) Ausgang: 3 Schließer, 1 verzögerter Schließer, 1 Öffner für AC 250V Zwei Nennspannungen in einem Gerät 1- oder 2-kanalige Beschaltung Leitungsschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis Wahlweise: Querschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis Wahlweise: automatisches Ein beim Anlegen der Betriebsspannung oder Aktivierung über Ein-Taster LED-Anzeigen für Kanal 1 und 2 und Betriebszustand Rückführkreis X1 - X2 zur Überwachung externer Schütze Integrierter Kurzschluß und Überspannungsschutz Abnehmbare Klemmenleisten Schutz von Personen und Maschinen nach: EG-Richtlinie für Maschinen 89/392/EWG, IEC 204, EN 60204, DIN VDE 0113
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc, 230V ac
Anzahl der Kanäle:
2
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Selbstüberwachung
Bereich:
Safemaster
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
3
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Tiefe:
121mm
Länge:
74mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
97 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,18*
€ 380,86*
Frei Haus
ab € 352,21*
€ 384,71*
Frei Haus
ab € 354,85*
€ 388,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 399,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,98*
€ 407,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.