Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1 Wechsler, 16 A, 230 V (AC), 0033892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais 1 Wechsler, 16 A, 230 V (AC), 0033892
Koppelrelais 1 Wechsler, 16 A, 230 V (AC), 0033892
Artikel-Nr.:
     4502-90P0145
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0033892
EAN/GTIN:
     4030641338923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Eingangskoppelrelais, 0033892, DOLD Das 0033892 ist ein Schnittstellenrelais zum Schalten von Lampenlasten. Features * Drucktaste zur manuellen Betätigung des Kontakts * Anzeige der Betriebsposition * Hoher thermischer Strom * Wahlweise zum Schalten von Kleinlasten * Wahlweise für Schaltlampen mit Parallelkompensation * Wahlweise mit einer Freilaufdiode
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltrelais
Kontaktart:
1 Wechsler
LED-Anzeige:
Nein
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20/IP30
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,43*
€ 39,49*
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,69*
€ 39,62*
€ 3,90*
ab € 29,41*
€ 40,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,87*
€ 40,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,18*
€ 52,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.