Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 1.5 kW, 10 A, 230 V (AC), 0049323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 1.5 kW, 10 A, 230 V (AC), 0049323
Sanftstarter, 1.5 kW, 10 A, 230 V (AC), 0049323
Artikel-Nr.:
     4502-90P0140
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0049323
EAN/GTIN:
     4030641493233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0049323, DOLD Der 0049323 ist ein robustes elektronisches Steuergerät für den Sanftanlauf von Wechselstrommotoren. Mit Hilfe der Phasenanschnittsteuerung steigt der Strom kontinuierlich an. Das Motordrehmoment verhält sich während des Anlaufs in gleicher Weise. Dadurch wird sichergestellt, dass der Antrieb ruckfrei anlaufen kann. Die Gefahr einer Beschädigung der Antriebselemente ist damit gebannt, da das plötzliche Anlaufmoment beim direkten Einschalten nicht auftritt. Diese Eigenschaft ermöglicht eine kostengünstige Auslegung der Antriebselemente. Außerdem ist eine deutliche Reduzierung der Anlaufgeräusche zu beobachten. Bei Bandförderanlagen wird ein Durchrutschen oder Umkippen des Fördergutes vermieden. Nach erfolgreichem Anlauf wird die Leistungselektronik durch einen internen Relaiskontakt überbrückt, um die Verluste im Gerät zu minimieren. Features * Einstellbare Rampenzeit und Anlaufmoment * Halbleiter werden nach dem Einschalten gebrückt * LED-Anzeige Anwendungen * Antriebe mit Getrieben, Riemen oder Ketten * Förderbänder, Ventilatoren * Pumpen, Kompressoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
1.5 kW
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät dold, sanftanlasser, sanftstarter 1,5kw, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
97 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,25*
€ 152,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,46*
€ 158,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 212,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 180,31*
€ 222,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.