Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068471
Sanftstarter, 11 kW, 4 A, 480 V (AC), 0068471
Artikel-Nr.:
     4502-90P0139
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0068471
EAN/GTIN:
     4030641684716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, 0068471, DOLD Der 0068471 ist ein Sanftanlasser mit Bremsfunktion, der für den sanften Start von 1- oder 3-phasigen Induktionsmotoren entwickelt wurde. Mittels interner Stromüberwachung werden verschiedene Schutzfunktionen beim Abwürgen des Motors oder beim Schwerlaststart realisiert. Die Halbleiter werden nach dem Sanftanlauf durch Relaiskontakte überbrückt. Dies reduziert die Verlustleistung und die Erwärmung. Features * Getrennte Einstellungen für Start- und Bremszeit sowie für Start- und Bremsmoment * Kein Bremsschütz erforderlich * Funktionsprüfung des Bremskreises vor dem Softstart * Mit automatischer Stillstandserkennung * Wartungs- und verschleißfrei Anwendungen * Motor mit Getriebe-, Riemen- oder Kettenantrieb * Ventilatoren, Pumpen, Förderanlagen, Kompressoren * Holzbearbeitungsmaschinen, Zentrifugen * Verpackungsmaschinen, Türantriebe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanftanlaufgerät
Leistung:
11 kW
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4 A
Norm:
EN/IEC 60947-5-1
Schutzart (IP):
IP20/IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 11kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät dold, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,32*
€ 722,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,58*
€ 728,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 749,52*
€ 821,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,04*
€ 977,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,56*
€ 924,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,52*
€ 908,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,52*
€ 891,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.