| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90P0128 Herst.-Nr.: 0050982 EAN/GTIN: 4030641509828 |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Modul, 0050982, DOLD Das 0050982 ist ein Not-Aus-Modul mit Not-Aus-Kreisen an der Maschine zum Schutz von Mensch und Maschine. Features * LED-Anzeige für Kanal 1 / 2 und Betriebszustand * Kurzschlusserkennung zwischen Klemme Y1 und Masse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Not-Aus-Modul | Breite: | 22.5 mm | Eingangsspannungsbereich: | 24 V AC/DC | Höhe: | 84 mm | Kontaktart: | 3 Schließer + 1 Öffner | Montage: | Hutschiene | Tiefe: | 121 mm | Nutzung: | Schutz von Personen und Maschinen | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,32* | € 167,75* | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 150,22* | € 168,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 151,82* | € 169,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,81* | € 169,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,38* | € 256,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|