| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35203555 Herst.-Nr.: 0050982 EAN/GTIN: 4030641509828 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Modul BG5924.48 AC/DC24V Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Auswertung der Eingänge: | einkanalig | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 1 | Breite: | 22,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,85* | € 166,78* | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,81* | € 167,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,01* | € 173,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,23* | € 179,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 169,92* | € 188,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|