Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², (L) 25 m, Ø 1 mm, 100110025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², (L) 25 m, Ø 1 mm, 100110025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,79 mm², (L) 25 m, Ø 1 mm, 100110025
Artikel-Nr.:
     4502-90F983
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100110025
EAN/GTIN:
     4099891766429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
schaltdraht 25 m
Lieferung als Bund mit 25 Metern (= 0,2 kg), Kupferrunddraht, 100110025, Kabeltronik Die 100110025 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
1 mm
Länge:
25 m
Leiterquerschnitt:
0,79 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.