Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 100108025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 100108025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 100108025
Artikel-Nr.:
     4502-90F981
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100108025
EAN/GTIN:
     4099891766405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
schaltdraht kupfer
Lieferung als Bund mit 25 Metern (= 0,1 kg), Kupferrunddraht, 100108025, Kabeltronik Die 100108025 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.8 mm
Länge:
25 m
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.