Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 100105000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 100105000
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², (L) 565 m, Ø 0.5 mm, 100105000
Artikel-Nr.:
     4502-90F978
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105000
EAN/GTIN:
     4099891766375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
schaltdraht kupfer
Lieferung als Bund mit 565 Metern (= 1 kg), Kupferrunddraht, 100105000, Kabeltronik Die 100105000 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.5 mm
Länge:
565 m
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 565 Meter (ab € 0,10733* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.