Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 000108025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 000108025
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 25 m, Ø 0.8 mm, 000108025
Artikel-Nr.:
     4502-90F973
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000108025
EAN/GTIN:
     4099891766320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
schaltdraht verzinnt
Lieferung als Bund mit 25 Metern (= 0,1 kg), Kupferrunddraht, 000108025, Kabeltronik Die 000108025 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.8 mm
Länge:
25 m
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2312* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.