Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 000108000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 000108000
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², (L) 220 m, Ø 0.8 mm, 000108000
Artikel-Nr.:
     4502-90F972
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000108000
EAN/GTIN:
     4099891766313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
schaltdraht verzinnt
Lieferung als Bund mit 220 Metern (= 1 kg), Kupferrunddraht, 000108000, Kabeltronik Die 000108000 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.8 mm
Länge:
220 m
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 220 Meter (ab € 0,15323* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.