Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 000105025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 000105025
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², (L) 25 m, Ø 0.5 mm, 000105025
Artikel-Nr.:
     4502-90F971
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000105025
EAN/GTIN:
     4099891766306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,2mm² verzinnt
schaltdraht
schaltdraht verzinnt
Lieferung als Bund mit 25 Metern (= 0,1 kg), Kupferrunddraht, 000105025, Kabeltronik Die 000105025 ist ein abgerundeter Kupferdraht hauptsächlich für kurze Verbindungen innerhalb von Elektronikbauteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupferrunddraht
Durchmesser:
0.5 mm
Länge:
25 m
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.