Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 000108025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 000108025
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,5 mm², Ø 0.8 mm, 000108025
Artikel-Nr.:
     4502-90F301
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000108025
EAN/GTIN:
     4099891191399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
Lieferung als 25-m-Ring, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 25-m-Bunden Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.8 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11653 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht verzinnt, Draht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 9,61*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 9,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,61*
€ 11,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.