Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1516010/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1516010/10
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1516010/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F288
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516010/10
EAN/GTIN:
     4011376712776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht kupfer
schaltdraht
schaltdraht bkl
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht, Silberdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.