Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1.2 mm, 1515012/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1.2 mm, 1515012/10
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1.2 mm, 1515012/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F284
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1515012/10
EAN/GTIN:
     4011376700582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltdraht
litze 10m
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1.2 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: litze, schaltdraht verzinnt, Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.