Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1515010/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1515010/10
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, (L) 10 m, Ø 1 mm, 1515010/10
Artikel-Nr.:
     4502-90F283
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1515010/10
EAN/GTIN:
     4011376712806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
schaltdraht bkl
Lieferung als 10-m-Spulen, Cu-Schaltdrähte unisoliert auf 10 m-Spulen Typ 151.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
1 mm
Länge:
10 m
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kupferdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.