Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.5 mm, 100105000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.5 mm, 100105000
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,5 mm², Ø 0.5 mm, 100105000
Artikel-Nr.:
     4502-90F275
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105000
EAN/GTIN:
     4099891191344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
kupferdraht versilbert 0,5mm
schaltdraht
Lieferung als 1-kg-Bunde, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 1,0 kg-Bund Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.99765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,5 mm², Draht, Silberdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,78*
€ 110,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,56*
€ 107,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,87*
€ 103,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 82,11*
€ 97,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,01*
€ 92,83
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 74,11*
€ 88,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.