Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 3 m³/h, 44.5 dB, Kugellager, SUNON, EEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 3 m³/h, 44.5 dB, Kugellager, SUNON, EEC
DC-Axiallüfter, 24 V, 120 x 120 x 25 mm, 3 m³/h, 44.5 dB, Kugellager, SUNON, EEC
Artikel-Nr.:
     4502-90B505
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     4099889484120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, EEC0252B1-000U-A99, SUNON Der EEC0252B1-000U-A99 DC-Axiallüfter verwendet MagLev, um die Leistung und Haltbarkeit zu erhöhen und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Die Magnetschwebetechnologie macht den Kontakt zwischen Welle und Lager überflüssig und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Features * Hochwertige Verarbeitung * Geräuschreduzierung * Erhöhte Effizienz * Präzisions-Kugellager-System
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
3100 1/min
Höhe:
120 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
44.5 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
3 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,83*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 11,86*
2 Tage
199
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 16,13*
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 18,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.