Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x25mm 24V 183.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090804
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=EEC0252B1-000U-A99, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=183.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=44.5 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=207 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,83*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 11,86*
Lager 115
199
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 16,13*
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 18,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.