Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EE DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 120 x 120 x 25mm, 3100U/min, 184m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588276
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 5W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 184m³/h
Geräuschpegel = 44.5dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel

Maglev DC-Axiallüfter Sunon Serie E, Kugellager. Diese DC-Axiallüfter der Serie E von Sunon nutzen MagLev zur Steigerung von Leistung, Lebensdauer und Geräuschreduzierung. Die Magnetschwebetechnik beseitigt die Notwendigkeit von Kontakt zwischen Welle und Lager, um reibungsfreien Betrieb sicherzustellen. Diese Technologie hilft auch bei der Rotationsstabilität, die Probleme mit Rütteln und Vibrationen beseitigt, welche typisch für herkömmliche Lüftermotoren sind. Im Vergleich zu ihren Vorgängern ist die Serie E mit ihrem wirksamen Konstruktionsprozess besser. Sie umfasst Closed-Loop-Bauweise in ihrem Behälter, für eine lange und zuverlässige Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige Ausführung Reduzierter Lärm Erhöhte Effizienz Längere Motorlebensdauer RoHS-konform. Anwendungen. MagLev-Lüfter der Serie E können in den meisten Anwendungen verwendet werden, bei denen herkömmliche DC-Axiallüfter verwendet werden. IT-Systeme Medizintechnische Geräte Kfz in industriellen Anwendungen Digitale Geräte. Häufig gestellte Fragen. F: Inwiefern sind MagLev-Lüfter herkömmlichen Lüftermotoren überlegen? A: Lüfter-Zuverlässigkeit ist ein riesiger Faktor der Anwendungseignung, und MagLev-Technologie sorgt dafür, dass die Lüfter die optimale Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten als mit herkömmlichen Motoren. Für einen leiseren, energieeffizienten Lüfter über eine längere Lebensdauer sind MagLev-Lüfter vorzuziehen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Lüfter mit Kugellager sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust, können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
5W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
184m³/h
Geräuschpegel:
44.5dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 7588276, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, EEC0252B1000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,83*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 11,86*
1 Tag
199
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 16,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,49*
€ 18,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.