Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 92 x 92 x 38 mm, 270 m³/h, 63 dB, Kugellager, ebm-papst, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 92 x 92 x 38 mm, 270 m³/h, 63 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 48 V, 92 x 92 x 38 mm, 270 m³/h, 63 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
DC-Axiallüfter, 48 V, 92 x 92 x 38 mm, 270 m³/h, 63 dB, Kugellager, ebm-papst, 3
Artikel-Nr.:
     4502-90B1642
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3258 J/2H3P
EAN/GTIN:
     4099889481907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 3258 J/2H3P, EBM-PAPST Die 3258 J/2H3P ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Anschluss über Einzellitzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinnt * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Förderrichtung über Stäbe blasend * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
7450 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
34.3 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
63 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
270 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,66*
€ 45,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,07*
€ 50,43*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,99*
€ 77,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,70*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,39*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 325,24*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.