Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterschutzgitter LZ40N, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterschutzgitter LZ40N, ebm-papst
Filterschutzgitter LZ40N, ebm-papst
Filterschutzgitter LZ40N, ebm-papst
Filterschutzgitter LZ40N, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1562
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ 40 N
EAN/GTIN:
     4099889487817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüftergitter
lüftergitter 120x120mm
Blenden für Lüfter Typ ebm-papst LZ 40 N. Mit einem Rahmen aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff (PPO) und eingestecktem Nirosta-Geflecht, geeignet für die Baureihe 4000 o. ä. Zwei Befestigungslaschen für die Montage sind unter der Bürklin Nummer 90B1965 erhältlich. Typ: LZ 40 N, Blende
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterschutzgitter
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, lüftergitter 120mm, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,39*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 34,11*
1 Tag
109
€ 14,99*
ab € 24,12*
€ 35,69*
€ 8,95*
ab € 27,60*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.