Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftergitter LZ40N 120 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15411400
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ40N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüftergitter
lüftergitter 120x120mm
Lüftergitter LZ40N, Typ=LZ40N, Breite=120 mm, Länge=120 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
56,36 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, lüftergitter 120mm, Lüftergitter LZ40N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,22*
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,42*
Lager 115
56
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 34,14*
2 Tage
74
€ 14,99*
ab € 24,08*
€ 35,72*
€ 8,95*
ab € 27,60*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.