Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Radiallüfter, 230 V, 121 x 121 x 37 mm, 40 m³/h, 56 dB, Gleitlager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Radiallüfter, 230 V, 121 x 121 x 37 mm, 40 m³/h, 56 dB, Gleitlager, ebm-papst
AC-Radiallüfter, 230 V, 121 x 121 x 37 mm, 40 m³/h, 56 dB, Gleitlager, ebm-papst
AC-Radiallüfter, 230 V, 121 x 121 x 37 mm, 40 m³/h, 56 dB, Gleitlager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B144
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL 90-18/50
EAN/GTIN:
     4099889484465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Radiallüfter, RL 90-18/50, ebm-papst Der RL 90-18/50 ist mit vorwärts und rückwärts gekrümmten Schaufeln erhältlich. Der leise laufende Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln wird ebenfalls mit einem Spiralgehäuse geliefert. Die Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind als Freilaufventilatoren konzipiert und benötigen kein Spiralgehäuse. Features * AC- und EC-Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln * 100%ige Drehzahlregelung über analoge oder serielle Schnittstelle * Geschützt vor Überlast durch Impedanzschutz * Spiralgehäuse aus glasfaserverstärktem PBT-Kunststoff, Gehäuseboden aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
121 mm
Drehzahl:
2450 1/min
Höhe:
121 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
56 dB
Tiefe:
37 mm
Volumenstrom:
40 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.67552 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Radiallüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,90*
€ 56,56*
€ 5,46*
ab € 44,15*
€ 57,60*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 58,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 61,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
Sepa
EMVG120-SET
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.