Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst RL 90 N Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 56dB, 120.6 x 120.6 x 37mm, 2450U/min, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482077
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/50
EAN/GTIN:
     5059039107544
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 40m³/h
Serie = RL 90 N
Höhe = 120.6mm
Breite = 120.6mm
Tiefe = 37mm
Abmessungen = 120.6 x 120.6 x 37mm
Lüfterdrehzahl = 2450U/min
Geräuschpegel = 56dB
Lagertyp = Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand = 104.8 x 100.8mm
Schutzart = IP20
Befestigungsloch-Durchmesser = 4.2mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
40m³/h
Serie:
RL 90 N
Höhe:
120.6mm
Breite:
120.6mm
Tiefe:
37mm
Abmessungen:
120.6 x 120.6 x 37mm
Lüfterdrehzahl:
2450U/min
Geräuschpegel:
56dB
Lagertyp:
Gleitlager
Befestigungsloch-Abstand:
104.8 x 100.8mm
Schutzart:
IP20
Befestigungsloch-Durchmesser:
4.2mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 482077, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, RL901850, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,90*
€ 56,56*
€ 5,46*
ab € 44,15*
€ 57,60*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 58,77*
Frei Haus
ab € 47,01*
€ 61,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 67,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
Sepa
EMVG120-SET
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.