Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Schutzgitter, 121 mm, EMVG120-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV Schutzgitter, 121 mm, EMVG120-SET
EMV Schutzgitter, 121 mm, EMVG120-SET
Artikel-Nr.:
     4502-90B1573
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     EMVG120-SET
EAN/GTIN:
     4099889487879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
EMV-Schutzgitter für Lüfter Typ SEPA EMVG. EMV-Abschirmung mit Fingerschutz, bestehend aus einem EMV-Schirmblech und einem Kunststoff-Schutzgitter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMV Schutzgitter
Breite:
121 mm
Länge:
121 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.