Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 127 x 127 x 38 mm, 180 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 127 x 127 x 38 mm, 180 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 127 x 127 x 38 mm, 180 m³/h, 44 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1360
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5958
EAN/GTIN:
     4099889481211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 5958, EBM-PAPST Der Axiallüfter 5958 ist für hohe Luftmengen bei mittlerem Druckaufbau geeignet. Kompakt, leise und hocheffizient passt sich der energiesparende Ventilator dem Kühlbedarf an und lässt sich intelligent mit der Gerätelogik vernetzen. Features * Kabelanschluss mit 2 Flachsteckern 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast durch Thermoschalter * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
127 mm
Drehzahl:
2750 1/min
Höhe:
127 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
18 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
44 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
180 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.572 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 56,41*
€ 5,46*
ab € 43,45*
€ 56,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,46*
€ 56,55*
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 57,53*
€ 5,90*
ab € 52,42*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ35
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,35*
Zubehör
ebm-papst
1433----0.61AC
ab € 3,08*
Zubehör
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 8,85*
Zubehör
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.