Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst,
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst,
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³/h, 29 dB, Kugellager, ebm-papst,
Artikel-Nr.:
     4502-90B1342
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9956 L
EAN/GTIN:
     4099889481112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 9956 L, EBM-PAPST Die 9956 L Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Das Anschlusskabel hat 2 Flachstecker mit 2,8 x 0,5 mm * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Laufrad mineralverstärkter Kunststoff PA
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
1850 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
9.5 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
29 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
84 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.3346 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,13*
€ 43,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,50*
€ 49,32*
€ 8,95*
ab € 41,43*
€ 74,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
9956L-KR1
ab € 50,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,67*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,77*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,19*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.