Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 265 V, 119 x 119 x 32 mm, 204 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 265 V, 119 x 119 x 32 mm, 204 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 265 V, 119 x 119 x 32 mm, 204 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 265 V, 119 x 119 x 32 mm, 204 m³/h, 51 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1244
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC4300H
EAN/GTIN:
     4099889481013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, AC4300H, EBM-PAPST Die AC4300H Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Achse des Lüfters bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Mit Schutzart: IP21
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
3400 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
265 V
Schalldruckpegel:
51 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
204 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.343 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 98,62*
€ 3,50*
ab € 77,15*
€ 98,65*
€ 5,90*
ab € 77,16*
€ 98,66*
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 111,67*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.